LKRA-POA 100K-11-E12 Lenkrolle mit Expanderbefestigung

Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-top' Rad mit Luftreifen, mit Stahlblech-Felge

Siehe technische Informationen

Referenzen

Blickle:LKRA-POA 100K-11-E12
Rubix:223881
Hersteller:731679
EAN:4047526731670
LKRA-POA 100K-11-E12 Lenkrolle mit Expanderbefestigung

Technische Zusammenfassung

Tragfähigkeit120 kg
Raddurchmesser100 mm
Radbreite30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LKRA-POA 100K-11-E12 Lenkrolle mit Expanderbefestigung


Gehäuse: Serie L

  • Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
  • zweifache Kugellagerung im Drehkranz
  • stabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 150 mm)
  • Drehkranzabdichtung
  • minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie P

  • Reifen: Luftreifen mit Rillenprofil, Härte 60 Shore A, Farbe schwarz, 2 Ply-Rating
  • Felge: Stahlblech, gepresst, mit eingeschweißter Stahlrohrnabe, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
  • bei zu geringem Reifendruck verlieren Lenkrollen mit Feststeller die Feststellwirkung

Sonstige Eigenschaften:

  • chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
  • Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +50 °C
  • Rad- bzw. Reifenabmessungen gelten für den unbelasteten, neuen Reifen und können sich im Betrieb in Breite und Durchmesser verändern
  • Geschwindigkeiten bis max. 16 km/h bei Rädern mit Kugellager und reduzierter Tragfähigkeit möglich

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht681 g
Tragfähigkeit120 kg
Raddurchmesser100 mm
Radbreite30 mm
Radkörper-/Felgenmaterialpolyamid
Laufbelag-/Reifenmaterialpolyamid
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur80 °C
Lagertypkugellager (c)
Laufbelag- / Reifenfarbeschwarz
135 mm
30 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode87169090
36,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,86 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Raddurchmesser

Radbreite