L-POTH 150G-FI-FS Lenkrolle mit Fußschutz
Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix' und Fußschutz aus Stahl Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit schwerem Polyamid-Radkörper
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:L-POTH 150G-FI-FS
Rubix:1516996
EAN:4047526380144

Produktdetails : L-POTH 150G-FI-FS Lenkrolle mit Fußschutz
Gehäuse: Serie L
- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 150 mm)
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung
Rad: Serie POTH
- Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 94 Shore A, Farbe dunkelgrau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe natur-weiß
- sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
Technische Informationen
Attribute
| Tragfähigkeit | 400 kg |
|---|---|
| Lagertyp | gleitlager |
| Raddurchmesser | 150 mm |
| Zolltarifcode | 87169090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
127,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
152,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
