Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Standortsuche
de
Lagertechnik
(66.387)
Lineartechnik
(14.560)
Antriebstechnik
(209.975)
Dichtungstechnik
(35.252)
Fluidtechnik
(108.162)
Befestigung / Montage
(131.731)
Bearbeitung
(43.765)
Werkzeug / Messtechnik
(34.387)
Wartung / Reparatur
(2.805)
Arbeitsschutz
(33.177)
Betriebsbedarf
(29.147)
Riemen- und Kettentechnik
(62.751)
Antriebs- / Fördertechnik
(1.213)
Kupplungen- / Verbindungselemente
(5.133)
Dämpfungstechnik
(23.240)
Schmiertechnik
(1.172)
Siehe Antriebstechnik
Antriebselemente
(809)
Förderelemente
(403)
Siehe Antriebs- / Fördertechnik
< Zurück
Rubix Kategorien
Antriebstechnik
Antriebs- / Fördertechnik
Förderelemente
Rollen / Räder
Rolle für Förderelement
3310014870 Lenkrolle 100 mm Lg.R Stahlbl verz. Gumm
3310014870 Lenkrolle 100 mm Lg.R Stahlbl verz. Gumm
Lenkrolle 100 mm Lg.R Stahlbl verz. Gummirad
Referenzen
rubix-de:
9900011737
rubix:
1010091
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : 3310014870 Lenkrolle 100 mm Lg.R Stahlbl verz. Gumm
Lenkrolle L400.B55 • Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf • Rollenlager • Radkörper mit Stahlfelge und Fadenschutz • Material Gabel: Stahlblech, verzinkt-chromatiert • Material Lauffläche: Gummi • Material Radkörper: Stahl • Farbe Lauffläche: schwarz
Technische Informationen
Attribute
Kein Attribut konnte für dieses Produkt angezeigt werden
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
11,30
€
exkl. MwSt.
/
Stück
13,45
€
inkl. MwSt.
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Zum Warenkorb hinzufügen
Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an
3310015580 Bockrolle 150mm LG.R schwer verz Kunstof
3310016085 Bockr Polyr KuLa Anschrpl 150 mm
3310015015 Lenkrolle,m.Festst. Elastikreifen
3310015535 Lenkrolle fest 125mm LG.R schwer verz Ku
3310015800 Lenkr.m.Fs.Polyue.Edelst Rad-d 125 mm 1
3310016650 Gabelrolle 82mm 7 PolyPoly LG.K
3310015630 Lenkrolle EdelStahl Rad-d 80mm 100KG Tra
173/060/020/5/020 Vulkollan Laufrolle
3310015195 Lenkr.blau Kunst.felgeL400.B61.200
3310015390 Lenkrolle 100 mm LG.G2 Stahlbl verz. Gum
3310015220 Lenkrolle Fest Kunststoff-L420.B61.200
3310016655 Gabelrolle 85mm 4 PolyPoly LG.K
3310015105 Lenkrolle thermopl.Gummirad
L-POTH 150G-FS Lenkrolle mit Fußschutz
3310016565 SchwerlLenkr Poly Gfelge 125 mm