BS-SPO 200K-FS Stahlgeschweißte Schwerlast Bockrolle
Stahlgeschweißte Schwerlast-Bockrolle und Fußschutz aus Stahl Schwerlast-Rad aus Polyamid
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:BS-SPO 200K-FS
Rubix:1521569
EAN:4047526301415

Produktdetails : BS-SPO 200K-FS Stahlgeschweißte Schwerlast Bockrolle
Gehäuse: Serie BS
- besonders robuste Stahlschweißkonstruktion
- galvanisch verzinkt, gelb passiviert, Cr6-frei
Rad: Serie SPO
- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, sehr robuste, schwere Ausführung, Farbe natur-weiß
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
Technische Informationen
Attribute
| Tragfähigkeit | 1500 kg |
|---|---|
| Lagertyp | kugellager |
| Raddurchmesser | 200 mm |
| Zolltarifcode | 86071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
234,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
279,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
