L-VW 202R-FI Lenkrolle mit Stop-Fix

Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix' Rad mit Weichgummireifen 'Blickle Soft', mit Stahlblech-Felge, mit Fadenschutz aus Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Blickle:L-VW 202R-FI
Rubix:117229
Hersteller:545145
EAN:4047526545147
L-VW 202R-FI Lenkrolle mit Stop-Fix

Technische Zusammenfassung

Tragfähigkeit100 kg
Raddurchmesser200 mm
Radbreite50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : L-VW 202R-FI Lenkrolle mit Stop-Fix


Gehäuse: Serie L

  • Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
  • zweifache Kugellagerung im Drehkranz
  • stabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 150 mm)
  • Drehkranzabdichtung
  • minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie VW

  • Reifen: Weichgummi "Blickle Soft", Härte 50 Shore A, Farbe schwarz (Rad-Ø 260 mm zusätzlich mit hartem Reifenfuß)
  • Felge: Stahlblech, gepresst, stabile Felgenkonstruktion mit Stahlrohrnabe, verschraubt bzw. zentrisch gepresst, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Sonstige Eigenschaften:

  • chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
  • Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C
  • Rad-Ø 260 mm zusätzlich mit hartem Reifenfuß
  • Pannensichere Alternative für Lufträder

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3806 g
Tragfähigkeit100 kg
Raddurchmesser200 mm
Radbreite50 mm
Radkörper-/Felgenmaterialstahl
Laufbelag-/Reifenmaterialgummi
Min. Temperatur-25 °C
Max. Temperatur70 °C
Lagertyprollenlager
Laufbelag- / Reifenfarbeschwarz
Shorehärte A50 Shore
Plattenlänge140 mm
235 mm
50 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode87169090
111,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
132,23 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen

Tragfähigkeit

Raddurchmesser

Radbreite