LKRA-TPA 101K-11-FI-ELS-FK-E13 Lenkrolle mit Rückenloch

Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix' Rad aus Polyamid, mit Fadenschutz aus Kunststoff, klein, mit Fadenschutz aus Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Blickle:LKRA-TPA 101KF-11-FI-ELS-E13
Rubix:224194
Hersteller:750711
EAN:4047526033682
LKRA-TPA 101K-11-FI-ELS-FK-E13 Lenkrolle mit Rückenloch

Technische Zusammenfassung

Tragfähigkeit70 kg
Raddurchmesser100 mm
Radbreite32 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LKRA-TPA 101K-11-FI-ELS-FK-E13 Lenkrolle mit Rückenloch


Gehäuse: Serie L

  • Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
  • zweifache Kugellagerung im Drehkranz
  • stabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 150 mm)
  • Drehkranzabdichtung
  • minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie PO

  • hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe natur-weiß

Sonstige Eigenschaften:

  • mit Fadenschutz aus Kunststoff, klein
  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht835 g
Tragfähigkeit70 kg
Raddurchmesser100 mm
Radbreite32 mm
Radkörper-/Felgenmaterialpolypropylen
Laufbelag-/Reifenmaterialgummi
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur60 °C
Lagertypkugellager (c)
Laufbelag- / Reifenfarbegrau
Shorehärte A85 Shore
135 mm
32 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode87169090
52,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,06 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Tragfähigkeit

Raddurchmesser

Radbreite