Rolle für Transport Blickle B-PPN 125R-FA, Tragfähigkeit: 200 kg
Stahlblech-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Feststeller 'stop-fix'Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag, mit Polypropylen-Radkörper, spurlos
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:B-PPN 125R-FA
Rubix:1324059
Hersteller:762765
EAN:4047526120832


Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 200 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 125 mm |
| Radbreite | 40 mm |
Produktdetails : B-PPN 125R-FA Bockrolle
Gehäuse: Serie LER
- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung
Rad: Serie TPA
- Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE), Härte 85 Shore A, Farbe grau, spurlos, ölhaltig
- Radkörper: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe schwarz
- sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
- Laufbelag ölhaltig, bei empfindlichen Böden Kontaktverfärbungen möglich.
Alternativen: serie VPA, PATH
- elektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) ≤ 104 Ω
Technische Informationen
Attribute
| Tragfähigkeit | 200 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 125 mm |
| Radbreite | 40 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | polypropylen |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | polypropylen |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Lagertyp | rollenlager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | beige |
| Plattenlänge | 100 mm |
| 150 mm | |
| 40 mm | |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Tragfähigkeit
200 kg