Rolle für Transport Blickle BS-SPO 150K, Tragfähigkeit: 800 kg

Stahlblech-Lenkrolle mit Anschraubplatte Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Stahlblech-Felge, mit Fadenschutz aus Stahl, elektrisch leitfähig

Siehe technische Informationen
Referenzen
Blickle:BS-SPO 150K
Rubix:123350
Hersteller:48470
EAN:4047526048471
BS-SPO 150K Bockrolle
Technische Zusammenfassung
Tragfähigkeit800 kg
Raddurchmesser150 mm
Radbreite50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : BS-SPO 150K Bockrolle


Gehäuse: Serie LE

  • Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
  • zweifache Kugellagerung im Drehkranz
  • Drehkranzabdichtung
  • minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie VE

  • Reifen: Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe schwarz
  • Felge: Stahlblech, gepresst, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Sonstige Eigenschaften:

  • chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
  • Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C
  • elektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) ≤ 104 Ω

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2851 g
Tragfähigkeit800 kg
Raddurchmesser150 mm
Radbreite50 mm
Radkörper-/Felgenmaterialpolyamid
Laufbelag-/Reifenmaterialpolyamid
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur80 °C
Lagertypkugellager
Laufbelag- / Reifenfarbebeige
Plattenlänge140 mm
200 mm
50 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode86071910
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
107,99 exkl. MwSt.
/ Stück
128,51 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Tragfähigkeit

800 kg

Raddurchmesser

Radbreite

50 mm
Wählen Sie Varianten (28)