BKX-SPO 200XK Bockrolle-Edelstahl

Stahlblech-Lenkrolle mit Anschraubplatte, mit Zenralfeststeller 'central-stop' Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Polyamid-Radkörper, spurlos grau, mit Fadenschutz aus Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Blickle:BKX-SPO 200XK
Rubix:103087
Hersteller:69617
EAN:4047526069612
BKX-SPO 200XK Bockrolle-Edelstahl

Technische Zusammenfassung

Tragfähigkeit800 kg
Raddurchmesser200 mm
Radbreite50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : BKX-SPO 200XK Bockrolle-Edelstahl


Gehäuse: Serie LE

  • Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
  • zweifache Kugellagerung im Drehkranz
  • Drehkranzabdichtung
  • minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie POEV

  • Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe grau, spurlos
  • Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
  • Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2883 g
Tragfähigkeit800 kg
Raddurchmesser200 mm
Radbreite50 mm
Radkörper-/Felgenmaterialpolyamid
Laufbelag-/Reifenmaterialpolyamid
Lagertypkugellager
Laufbelag- / Reifenfarbebeige
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur80 °C
245 mm
50 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode86071910
257,84 exkl. MwSt.
/ Stück
306,83 inkl. MwSt.

Tragfähigkeit

800 kg

Raddurchmesser

Radbreite