Rolle für Transport Blickle BKRA-VPA 125K-FA, Tragfähigkeit: 100 kg
Stahlblech-Lenkrolle mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-top' Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Polyamid-Radkörper, spurlos grau
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:BKRA-VPA 125K-FA
Rubix:219546
Hersteller:323261
EAN:4047526323264


Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 100 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 125 mm |
| Radbreite | 25 mm |
Produktdetails : BKRA-VPA 125K-FA Bockrolle mit Rückenloch und Fadenschutz
Gehäuse: Serie LE
- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung
Rad: Serie POEV
- Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe grau, spurlos
- Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarz
- mit Fadenschutz aus Kunststoff, klein
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 509 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 100 kg |
| Raddurchmesser | 125 mm |
| Radbreite | 25 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | polyamid |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | gummi |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Lagertyp | kugellager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | grau |
| Shorehärte A | 80 Shore |
| 158 mm | |
| 25 mm | |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 86071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen