BKPA-TPA 80G-ELS Bockrolle
Stahlblech-Lenkrolle mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-top' Rad aus Polyamid, mit Fadenschutz aus Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:BKPA-TPA 80G-ELS
Rubix:219355
Hersteller:641043
EAN:4047526641047

Produktdetails : BKPA-TPA 80G-ELS Bockrolle
Gehäuse: Serie LE
- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung
Rad: Serie PO
- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe natur-weiß
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 422 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 65 kg |
| Raddurchmesser | 80 mm |
| Radbreite | 32 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | polypropylen |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | gummi |
| Lagertyp | gleitlager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | grau |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| 111 mm | |
| 32 mm | |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 86071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
Tragfähigkeit
65 kg
