Rad für Transport Blickle BTH 285x100/200, Tragfähigkeit: 2750 kg
Stahlblech-Lenkrolle mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix' Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge, spurlos grau, mit Fadenschutz aus Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:BTH 285x100/200
Rubix:220182
Hersteller:395020
EAN:4047526395025


Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 2750 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 285 mm |
| Radbreite | 100 mm |
Produktdetails : BTH 285X100/200 Bandage mit Polyurethan-Laufbelag
Gehäuse: Serie LE
- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung
Rad: Serie VPP
- Reifen: Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe grau, spurlos
- Felge: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe schwarz
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7840 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 2750 kg |
| Raddurchmesser | 285 mm |
| Radbreite | 100 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | stahl |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | polyurethan |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | braun |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| 100 mm | |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 86071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
284,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
338,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
Tragfähigkeit
2750 kg
Raddurchmesser
285 mm
Radbreite
100 mm