Rad für Transport Blickle BS-VLE 460K, Tragfähigkeit: 1415 kg
Stahlblech-Lenkrolle mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix' Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge, spurlos grau, mit Fadenschutz aus Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:BS-VLE 460K
Rubix:220163
Hersteller:99333
EAN:4047526099336


Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 1415 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 455 mm |
| Radbreite | 120 mm |
Produktdetails : BS-VLE 460K Bockrolle
Gehäuse: Serie LE
- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung
Rad: Serie VPP
- Reifen: Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe grau, spurlos
- Felge: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe schwarz
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 30500 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 1415 kg |
| Raddurchmesser | 455 mm |
| Radbreite | 120 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | stahl |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | gummi |
| Lagertyp | kugellager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | schwarz |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| 518 mm | |
| 120 mm | |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 86071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
876,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.043,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
Tragfähigkeit
1415 kg
Raddurchmesser
455 mm
Radbreite
120 mm