BK-VSTH 65K Bockrolle
Stahlblech-Bockrolle, schwere Ausführung, mit Anschraubplatte Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Stahl-Radkörper
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:BK-VSTH 65K
Rubix:992081
Hersteller:760729
EAN:4047526119249



Produktdetails : BK-VSTH 65K Bockrolle
Gehäuse: Serie BK
- starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
Rad: Serie VSTH
- Laufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A, Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: Stahl
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 815 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 250 kg |
| Raddurchmesser | 65 mm |
| Radbreite | 40 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | stahl |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | polyurethan |
| Min. Temperatur | -25 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Lagertyp | kugellager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | braun |
| 90 mm | |
| 40 mm | |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 86071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
87,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
