Rolle für Transport Blickle B-VWPP 125G-SG-FA, Tragfähigkeit: 50 kg
Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte Rad mit Weichgummireifen 'Blickle Soft', mit Kunststoff-Felge, spurlos grau, mit Fadenschutz aus Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:B-VWPP 125G-SG-FA
Rubix:1324274
Hersteller:761675
EAN:4047526120443




Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 50 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 125 mm |
| Radbreite | 37,5 mm |
Produktdetails : B-VWPP 125G-SG-FA Bockrolle
Gehäuse: Serie B
- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
Rad: Serie VWPP
- Reifen: Weichgummi "Blickle Soft", Härte 50 Shore A, Farbe grau, spurlos (Rad-Ø 260 mm zusätzlich mit hartem Reifenfuß)
- Felge: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe schwarz
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
- Rad-Ø 260 mm zusätzlich mit hartem Reifenfuß
- Pannensichere Alternative für Lufträder
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 795 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 50 kg |
| Raddurchmesser | 125 mm |
| Radbreite | 37,5 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | polypropylen |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | gummi |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Lagertyp | gleitlager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | grau |
| 150 mm | |
| 37,5 mm | |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage