Rolle für Transport Blickle B-VWPP 125G-SG, Tragfähigkeit: 50 kg

Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte Rad mit Weichgummireifen 'Blickle Soft', mit Kunststoff-Felge, spurlos grau, mit Fadenschutz aus Stahl

Siehe technische Informationen
Referenzen
Blickle:B-VWPP 125G-SG
Rubix:1320096
Hersteller:706911
EAN:4047526706913
B-VWPP 125G-SG Bockrolle mit spurlosem, grauem Reifen
Technische Zusammenfassung
Tragfähigkeit50 kg
Raddurchmesser125 mm
Radbreite37,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : B-VWPP 125G-SG Bockrolle mit spurlosem, grauem Reifen


Gehäuse: Serie B

  • Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Rad: Serie VWPP

  • Reifen: Weichgummi "Blickle Soft", Härte 50 Shore A, Farbe grau, spurlos (Rad-Ø 260 mm zusätzlich mit hartem Reifenfuß)
  • Felge: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
  • Rad-Ø 260 mm zusätzlich mit hartem Reifenfuß
  • Pannensichere Alternative für Lufträder

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht696 g
Tragfähigkeit50 kg
Raddurchmesser125 mm
Radbreite37,5 mm
Radkörper-/Felgenmaterialpolypropylen
Laufbelag-/Reifenmaterialgummi
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur60 °C
Lagertypgleitlager
Laufbelag- / Reifenfarbeschwarz
150 mm
37,5 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode86071910
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,37 exkl. MwSt.
/ Stück
29,00 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Tragfähigkeit

Raddurchmesser

Radbreite

Wählen Sie Varianten (12)