3310024540 Bockrolle Gummi Ø125X40MM 120KG AP 100x85
Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte Rad mit Silikon-Gummi-Laufbelag Blickle TempLine® Comfort, hitzebeständig
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:B-POSI 125G
Rubix:1323985
Hersteller:845640
EAN:4047526125103




Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 120 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 125 mm |
| Radbreite | 40 mm |
Produktdetails : 3310024540 Bockrolle Gummi Ø125X40MM 120KG AP 100x85
Gehäuse: Serie B
- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
Rad: Serie POSI
- Laufbelag: hochhitzebeständiger Silikon-Gummi, Härte 75 Shore A, Farbe schwarz, spurlos
- Radkörper: hochhitzebeständiger Thermoplast, bruchfest, Farbe dunkelgrau
- sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +250 °C
- Ofentemperatur kurzzeitig bis +300 °C, Radtemperatur darf +250 °C nicht überschreiten
- autoklaventauglich
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 849 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 120 kg |
| Raddurchmesser | 125 mm |
| Radbreite | 40 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | plastik |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | gummi |
| Min. Temperatur | -25 °C |
| Max. Temperatur | 250 °C |
| Lagertyp | gleitlager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | schwarz |
| 150 mm | |
| 40 mm | |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
86,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen