GN52.3-AN-17-RT Haltemagnet, Stabform, mit Innengewinde, AlNiCo
Haltemagnete mit Innengewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 52.3-AN-17
Rubix:644095
Hersteller:GN 52.3-AN-17
EAN:4045525665071




Produktdetails : GN52.3-AN-17-RT Haltemagnet, Stabform, mit Innengewinde, AlNiCo
Bei Haltemagneten GN 52.3 handelt es sich um ein geschirmtes Magnetsystem. Zur leichteren Handhabung bzw. um eine Entmagnetisierung zu vermeiden, haben diese Magnete im Lieferzustand ein Eisenblech auf der Haftfläche.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 29 g |
|---|---|
| Werkstoff | alnico |
| Durchmesser | 17 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 85051100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen
