Haltemagnet Bauer & Böcker 240.04-MH11-16, Werkstoff: AlNiCo
Stabgreifer
Siehe technische InformationenReferenzen
Bauer & Böcker:240.04-MH11-16
Rubix:2475613
Hersteller:105/05
EAN:4260131230370



Produktdetails : 105/05 Stabgreifer AlNiCo 16x20 mm mit Innengewinde M4x5
Bei den Stabgreifern sind die Rohmagnete in einem Metallgehäuse eingebettet. So wird das magnetische, keramische Material optimal gegen äußere Beschädigungen geschützt. Durch den Metallmantel und Isolationsbereiche wird die gesamte Magnetkraft auf eine Stirnfläche verlagert. Je nach Systemaufbau kann die Haftkraft in einem Punkt auf das 18-fache fokussiert werden! Außerdem bietet der Metallmantel darüber hinaus die Möglichkeit, über Innengewinde die Magnete zu verschrauben.
Stabgreifer AlNiCo 16x20 mm mit Innengewinde M4x5
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | alnico |
|---|---|
| Durchmesser | 16 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
