Referenzen
Donghua:16B-1 AGL SS+ (DH)
Rubix:3841365
Hersteller:313663

Produktdetails : 16B-1 AGL SS+ (DH) Außenglied (VA) 7 (A)
Donghua SS+ 400 Serie – Hochleistungs-Edelstahlkette mit speziell vergüteten Komponenten für erhöhte Festigkeit gegenüber Standard-Edelstahlketten. Ideal für korrosive Umgebungen mit gleichzeitig hohen mechanischen Anforderungen.
Stärken
Deutlich höhere Belastbarkeit und Verschleißfestigkeit als herkömmliche Edelstahlketten – kombiniert Korrosionsbeständigkeit mit verbesserter mechanischer Performance.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | bs-simplex 16b-1 |
|---|---|
| Innere Breite min. | 17,02 mm |
| Werkstoff | edelstahl |
| Zahnteilung | 25,4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
