Referenzen
Donghua:12A-1 AGL ORF (DH)
Rubix:3840828
Hersteller:315041

Produktdetails : 12A-1 AGL ORF (DH) Außenglied 7 (A)
Donghua OR (O-Ring) Kette – Abdichtete Rollenkette mit integrierten O-Ringen zur dauerhaften Schmierung der Gelenke. Ideal für Anwendungen mit hoher Belastung und schwierigen Umgebungsbedingungen.
Stärken
Deutlich reduzierte Reibung und Verschleiß durch permanente Schmierung – sorgt für verlängerte Lebensdauer und zuverlässigen Dauerbetrieb.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 12a-1 agl orf (dh) außenglied 7 (a) |
|---|---|
| Innere Breite min. | 11,91 mm |
| Zahnteilung | 19,05 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
