Referenzen
Donghua:24A-1 AGL HSP (DH)
Rubix:3839285
Hersteller:3899

Produktdetails : 24A-1 AGL HSP (DH) Außenglied verstärkt 7 (A)
Die Donghua HSP-Ketten sind zusammen mit führenden Erstausrüstern aus den Landmaschinenbereich für Anwendungen mit extremen Stoßbelastungen entwickelt worden. Die Laschengeometrie entspricht der verstärkten ANSI-Ausführung (H, HV). In Kombination mit dem hoch-legierten und vergüteten Bolzenmaterial erreichen die HSP-Ketten deutlich höhere Bruchkräfte und Dauerfestigkeiten.
Stärken
extrem robust & stoßfest - Sicher, auch bei hoher Stoßbelastung
Technische Informationen
Attribute
| Typ | außenglied verstärkt 7 (a) - hsp |
|---|---|
| Innere Breite min. | 25,22 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zahnteilung | 38,1 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
