SPZ2430 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES
SPZ1150 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:SPZ2430 SUPERHC
Rubix:1578142
Hersteller:933102430
EAN:5412571076431




Produktdetails : SPZ2430 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES
Keilriemen SUPER HC GATES, SPZ1150 SUPER HC
Keilriemen SUPER HC GATES
Stärken
• Öl- und hitzebeständig.
• Statisch leitfähig (ISO 1813).
• Entspricht den ATEX-Richtlinien.
• UNISET-Abstimmungssystem.
• Statisch leitfähig (ISO 1813).
• Entspricht den ATEX-Richtlinien.
• UNISET-Abstimmungssystem.
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Obere Breite | 9,7 mm |
| Richtlänge | 2430 mm |
| Innenlänge | 2393 mm |
| Außenlänge | 2443 mm |
| Stärke | 8 mm |
| Ummantelt | ja |
| Serie | super hc |
| Min. Einsatztemperatur | -30 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 60 °C |
| Minimaler Riemenscheibendurchmesser | 63 mm |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen