Referenzen
Blickle:SPKVS 75K
Rubix:167405
Hersteller:608307
EAN:4047526608309


Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 9000 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 75 mm |
| Radbreite | 40 mm |
Produktdetails : SPKVS 75K Vollstahl-Spurkranz-Rad
Rad:
- Vergütungsstahl, gedreht, Härte 190–230 HB
- leicht geölte Oberfläche
- Lauffläche zur Achse 3° ansteigend
- äußerst geringer Rollwiderstand
- besonders hohe statische und dynamische Tragfähigkeit
- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit:
Kugellagerversion: -20 °C bis +120 °C
Hitzebeständige Kugellagerversion: -30 °C bis +300 °C, Tragfähigkeitsreduzierung um 50 % bei +300 °C - Die in der Tabelle angegebenen Tragfähigkeiten beziehen sich auf die nachfolgend aufgeführte Zuordnung der Spurkranz-Räder zu den Schienenprofilen nach DIN 536 (Kranschienennorm):
SPKVS 50K–SPKVS 200K: A45
SPKVS 250K: A55
SPKVS 300K–SPKVS 400K: A65
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1300 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 9000 kg |
| Raddurchmesser | 75 mm |
| Radbreite | 40 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | stahl |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | stahl |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 120 °C |
| Lagertyp | kugellager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | silber |
| 40 mm | |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 86071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
Tragfähigkeit
9000 kg
Raddurchmesser
75 mm