9974800200 Sprühflasche wiederaufladbar Nenninhalt 200ml Hazet
Sprühflasche
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:95710200, 9974800200
Rubix:1952178
Hersteller:9974800200
Produktdetails : 9974800200 Sprühflasche wiederaufladbar Nenninhalt 200ml Hazet
Sprühflasche wiederaufladbar Nenninhalt 200ml Hazet
Sprühflasche Ausführung: Behälter aus Aluminium, zweiteilige Bauform für leichte Reinigung. Mit Viton®-Dichtung und Sicherheitsventil. Einfaches Befüllen durch Flaschenhals oder in das Unterteil. Das im Boden befindliche Ventil dient ausschließlich zur Befüllung mit Druckluft, maximal 8 bar. Alternativ zu Sprühdosen kommt der Flüssigkeitszerstäuber ohne Treibgas aus. Lieferung mit kurzer Sprühdüse für Sprühnebel und langer Strahldüse für Punktstrahl. Anwendung: Zur Verwendung mit Multifunktionssprays wie z. B. Kriechöl, Rostlöser sowie Felgen- und Bremsenreiniger.
Sprühflasche Ausführung: Behälter aus Aluminium, zweiteilige Bauform für leichte Reinigung. Mit Viton®-Dichtung und Sicherheitsventil. Einfaches Befüllen durch Flaschenhals oder in das Unterteil. Das im Boden befindliche Ventil dient ausschließlich zur Befüllung mit Druckluft, maximal 8 bar. Alternativ zu Sprühdosen kommt der Flüssigkeitszerstäuber ohne Treibgas aus. Lieferung mit kurzer Sprühdüse für Sprühnebel und langer Strahldüse für Punktstrahl. Anwendung: Zur Verwendung mit Multifunktionssprays wie z. B. Kriechöl, Rostlöser sowie Felgen- und Bremsenreiniger.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9974800200 sprühflasche wiederaufladbar hazet |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,43 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std