Referenzen
Seeger Orbis:SW220A501-PAS
Rubix:640
Hersteller:SW220A501-PAS


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 214,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 217 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN9927 SW 220X3.0 FST Sprengring für Wellen
Sprengringe der Ausführung SW sind für Wellen und Bohrungen konstruiert worden. Sie sind, mit Ausnahme der Runddrahtringe, die Sicherungselemente mit der kleinsten radialen Breite. Bei größeren Abmessungen sind die Ablösedrehzahlen der Wellenringe nur äußerst gering. Werden die Sprengringe für Übertragungen größerer Axialkräfte eingesetzt, so sollte die Variante des SW-Ringes mit tieferen Nuten vorgezogen werden.
Seeger-Sprengring SW für Wellen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 76,3 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 214,8 mm |
| Außendurchmesser | 217 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Stärke | 3 mm |
| Norm | DIN 9927 / DIN 9928 |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,28 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
214,8 mm
Außendurchmesser
217 mm