9111660760 Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 7,6mm

Spiralbohrer mit zylindrischem Schaft

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:10720760, 9111790760
Rubix:2156547
Hersteller:4317784708517
EAN:4317784708517
9111790760 Spiralb. D338RN HSS 7,6mm geschl. FORTIS

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung7,6 mm
Gesamtlänge117 mm
Schnittlänge75 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9111660760 Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 7,6mm


Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 7,6mm FORTIS
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl.

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung7,6 mm
Gesamtlänge117 mm
Schnittlänge75 mm
Schafttypzylindrisch
Schneidstoffhss
2,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,15 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std