9111660190 Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 1,9mm

Spiralbohrer mit zylindrischem Schaft

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:10720190, 9111790190
Rubix:2156602
Hersteller:4317784709088
EAN:4317784709088
9111790190 Spiralb. D338RN HSS 1,9mm geschl. FORTIS

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung1,9 mm
Gesamtlänge46 mm
Schnittlänge22 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9111660190 Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 1,9mm


Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 1,9mm FORTIS
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl.

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung1,9 mm
Gesamtlänge46 mm
Schnittlänge22 mm
Schafttypzylindrisch
Schneidstoffhss
Zolltarifcode82075060
0,49 exkl. MwSt.
/ Stück
0,58 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std