9110011550 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 15,50mm
Spiralbohrer mit Zylinderschaft HSS 15,5 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:10011550, 9110011550
Rubix:1551841
Hersteller:9110011550
EAN:4317784116503


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 15,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 178 mm |
| Schnittlänge | 120 mm |
Produktdetails : 9110011550 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 15,50mm
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 15,50mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff. Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Graphit verwendbar.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff. Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Graphit verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 15,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 178 mm |
| Schnittlänge | 120 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,79 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std