9110011180 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 11,80mm
Spiralbohrer mit Zylinderschaft HSS 11,8 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:10011180, 9110011180
Rubix:1551929
Hersteller:9110011180
EAN:4317784116350


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 11,8 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 142 mm |
| Schnittlänge | 94 mm |
Produktdetails : 9110011180 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 11,80mm
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 11,80mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff. Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Graphit verwendbar.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff. Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Graphit verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 11,8 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 142 mm |
| Schnittlänge | 94 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,94 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std