9110011120 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 11,20mm

Spiralbohrer mit Zylinderschaft HSS 11,2 mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:10011120, 9110011120
Rubix:1551901
Hersteller:9110011120
EAN:4317784116336
9110011120 Spiralb. D338RN HSS 11,20mm FORMAT

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung11,2 mm
Gesamtlänge142 mm
Schnittlänge94 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9110011120 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 11,20mm


Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 11,20mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff. Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Graphit verwendbar.

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung11,2 mm
Gesamtlänge142 mm
Schnittlänge94 mm
Schafttypzylindrisch
Schneidstoffhss
Zolltarifcode82075060
8,86 exkl. MwSt.
/ Stück
10,54 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std