9111670880 Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ RN 8,8mm

Spiralbohrer mit Schaft Schaft

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:10710880, 9111670880
Rubix:2156639
Hersteller:4317784709491
EAN:4317784709491
9111670880 Spiralb. D338RN HSS 8,8mm rollg. FORTIS

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung8,8 mm
Gesamtlänge125 mm
Schnittlänge81 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9111670880 Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ RN 8,8mm


Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ RN 8,8mm FORTIS
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: HSS, DIN 338, Typ N. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Kreuzanschliff, abgesetztem Schaft, Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Sehr gut geeignet zum Bohren größerer Bohrdurchmesser mit allen gängigen Bohrmaschinen mit einem Spannfutter bis 13,0 mm.

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung8,8 mm
Gesamtlänge125 mm
Schnittlänge81 mm
Schafttypzylindrisch
Schneidstoffhss
Zolltarifcode82075060
1,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,65 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std