9111670290 Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ RN 2,9mm
Spiralbohrer mit Schaft Schaft
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:10710290, 9111670290
Rubix:2156698
Hersteller:4317784710084
EAN:4317784710084


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 2,9 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 61 mm |
| Schnittlänge | 33 mm |
Produktdetails : 9111670290 Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ RN 2,9mm
Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ RN 2,9mm FORTIS
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: HSS, DIN 338, Typ N. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Kreuzanschliff, abgesetztem Schaft, Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Sehr gut geeignet zum Bohren größerer Bohrdurchmesser mit allen gängigen Bohrmaschinen mit einem Spannfutter bis 13,0 mm.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: HSS, DIN 338, Typ N. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Kreuzanschliff, abgesetztem Schaft, Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Sehr gut geeignet zum Bohren größerer Bohrdurchmesser mit allen gängigen Bohrmaschinen mit einem Spannfutter bis 13,0 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 2,9 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 61 mm |
| Schnittlänge | 33 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,33 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std






