9111670170 Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ RN 1,7mm
Spiralbohrer mit Schaft Schaft
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:10710170, 9111670170
Rubix:2156710
Hersteller:4317784710206
EAN:4317784710206


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 1,7 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 43 mm |
| Schnittlänge | 20 mm |
Produktdetails : 9111670170 Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ RN 1,7mm
Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ RN 1,7mm FORTIS
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: HSS, DIN 338, Typ N. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Kreuzanschliff, abgesetztem Schaft, Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Sehr gut geeignet zum Bohren größerer Bohrdurchmesser mit allen gängigen Bohrmaschinen mit einem Spannfutter bis 13,0 mm.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: HSS, DIN 338, Typ N. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Kreuzanschliff, abgesetztem Schaft, Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Sehr gut geeignet zum Bohren größerer Bohrdurchmesser mit allen gängigen Bohrmaschinen mit einem Spannfutter bis 13,0 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 1,7 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 43 mm |
| Schnittlänge | 20 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,18 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std






