9113843050 Spiralbohrer DIN345 HSS rollgewalzt Typ N Schaft MK 30,50mm
Spiralbohrer mit Morsekegelschaft
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:10243050, 9113843050
Rubix:2157107
Hersteller:4317784714280
EAN:4317784714280


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 30,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 301 mm |
| Schnittlänge | 180 mm |
Produktdetails : 9113843050 Spiralbohrer DIN345 HSS rollgewalzt Typ N Schaft MK 30,50mm
Spiralbohrer DIN345 HSS rollgewalzt Typ N Schaft MK 30,50mm FORTIS
Spiralbohrer mit Morsekegelschaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unleg.), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Grafit verwendbar. Hinweis: Preiswertes Werkzeug für kleine und mittlere Losgrößen.
Spiralbohrer mit Morsekegelschaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unleg.), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Grafit verwendbar. Hinweis: Preiswertes Werkzeug für kleine und mittlere Losgrößen.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 30,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 301 mm |
| Schnittlänge | 180 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,99 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std










