9113842950 Spiralbohrer DIN345 HSS rollgewalzt Typ N Schaft MK 29,50mm
Spiralbohrer mit Morsekegelschaft
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:10242950, 9113842950
Rubix:2157109
Hersteller:9113842950
EAN:4317784714303


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 29,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 296 mm |
| Schnittlänge | 175 mm |
Produktdetails : 9113842950 Spiralbohrer DIN345 HSS rollgewalzt Typ N Schaft MK 29,50mm
Spiralbohrer DIN345 HSS rollgewalzt Typ N Schaft MK 29,50mm FORTIS
Spiralbohrer mit Morsekegelschaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unleg.), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Grafit verwendbar. Hinweis: Preiswertes Werkzeug für kleine und mittlere Losgrößen.
Spiralbohrer mit Morsekegelschaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unleg.), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Grafit verwendbar. Hinweis: Preiswertes Werkzeug für kleine und mittlere Losgrößen.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 29,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 296 mm |
| Schnittlänge | 175 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,06 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std










