9112181950 Spiralbohrer DIN 338 TypN HSS 19,50mm
Spiralbohrer HSS Din338 19,50mm Typ N
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:10021950, 9112191950
Rubix:1950255
Hersteller:9112191950


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 19,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 205 mm |
| Schnittlänge | 140 mm |
Produktdetails : 9112181950 Spiralbohrer DIN 338 TypN HSS 19,50mm
Spiralbohrer kurz DIN338 HSS Typ N Zylinderschaft 19,50mm GÜHRING
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff. Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Graphit verwendbar.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff. Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Graphit verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 19,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 205 mm |
| Schnittlänge | 140 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
95,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
113,56 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std