A1005.0 Spiralbohrer 5 HSS DIN 338N 118° Dpf.angel. 4xD
Spiralbohrer HSS A100
Siehe technische InformationenReferenzen
Dormer:A1005.0
Rubix:1015547
Hersteller:5966700
EAN:7320760001967


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 86 mm |
| Schnittlänge | 52 mm |
Produktdetails : A1005.0 Spiralbohrer 5 HSS DIN 338N 118° Dpf.angel. 4xD
HSS kurzer Spiralbohrer mit zylindrischem Schaft DIN 338 N 118° dampfgehärtet 4xD für Stahl <850 N/mm² und Gusseisen.
Spiralbohrer 5 HSS DIN 338N 118° Dpf.angel. 4xD
Anwendungen
• Automatenstahl / Weichstahl (<120 HB <400 N / mm²)
• Stahlkarburierte Stahlkonstruktion (<200 HB <700 N / mm²)
• Kohlenstoffstahl (<250 HB <850 N / mm²)
• Legierter Stahl (<250 HB <850 N / mm²)
• Gusseisenlamellen (<150 HB >500 N / mm²)
• Gusseisenlamellen (>150<300 HB >500<1000 N / mm²)
• Thermoplaste, Kunststoff-Duroplaste
• Aluminium / Magnesium – Aluminium Magnesium nicht legiert (<100 HB <350 N / mm²)
• Aluminium / Magnesium – Aluminiumlegiertes Silizium 0,5 % (<150 HB <500 N / mm²)
• Stahlkarburierte Stahlkonstruktion (<200 HB <700 N / mm²)
• Kohlenstoffstahl (<250 HB <850 N / mm²)
• Legierter Stahl (<250 HB <850 N / mm²)
• Gusseisenlamellen (<150 HB >500 N / mm²)
• Gusseisenlamellen (>150<300 HB >500<1000 N / mm²)
• Thermoplaste, Kunststoff-Duroplaste
• Aluminium / Magnesium – Aluminium Magnesium nicht legiert (<100 HB <350 N / mm²)
• Aluminium / Magnesium – Aluminiumlegiertes Silizium 0,5 % (<150 HB <500 N / mm²)
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 86 mm |
| Schnittlänge | 52 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 338 |
| Schneidstoff | hss |
| Spitzenwinkel | 118 ° |
| Schaftdurchmesser | 5 mm |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
47,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen