9110892800 Spiralbohrer DIN341N HSS geschliffen 28,00mm MK
Spiralbohrer DIN341N HSS 28,00mm MK
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:10892800, 9110892800
Rubix:1941393
Hersteller:10892800
EAN:4317784266611


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 28 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 343 mm |
| Schnittlänge | 222 mm |
Produktdetails : 9110892800 Spiralbohrer DIN341N HSS geschliffen 28,00mm MK
Spiralbohrer DIN341 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 28mm FORMAT
Bohrbuchsenbohrer mit Morsekegelschaft Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Gute Zentriereigenschaften durch Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Zum Bohren durch Bohrbuchsen (wichtig bei schrägen und unebenen Oberflächen) sowie zum Bohren tiefer Löcher bis zu 10 x D geeignet. Besonders für legierte und unlegierte Stähle, Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber und Graphit verwendbar.
Bohrbuchsenbohrer mit Morsekegelschaft Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Gute Zentriereigenschaften durch Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Zum Bohren durch Bohrbuchsen (wichtig bei schrägen und unebenen Oberflächen) sowie zum Bohren tiefer Löcher bis zu 10 x D geeignet. Besonders für legierte und unlegierte Stähle, Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber und Graphit verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 28 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 343 mm |
| Schnittlänge | 222 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
127,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
151,34 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std