9110892250 Spiralbohrer DIN341N HSS geschliffen 22,50mm MK

Spiralbohrer DIN341N HSS 22,50mm MK

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:10892250, 9110892250
Rubix:1941391
Hersteller:4317784266550
EAN:4317784266550
9110892250 Spiralb. D341N HSS gesch. 22,50mm MK FOR

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung22,5 mm
Gesamtlänge296 mm
Schnittlänge198 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9110892250 Spiralbohrer DIN341N HSS geschliffen 22,50mm MK


Spiralbohrer DIN341 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 22,50mm FORMAT
Bohrbuchsenbohrer mit Morsekegelschaft Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Gute Zentriereigenschaften durch Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Zum Bohren durch Bohrbuchsen (wichtig bei schrägen und unebenen Oberflächen) sowie zum Bohren tiefer Löcher bis zu 10 x D geeignet. Besonders für legierte und unlegierte Stähle, Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber und Graphit verwendbar.

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung22,5 mm
Gesamtlänge296 mm
Schnittlänge198 mm
Schafttypzylindrisch
Schneidstoffhss
79,60 exkl. MwSt.
/ Stück
94,72 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std