9113540520 Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 5,20mm
Spiralbohrer DIN340N HSS 5,20mm pol.
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:10460520, 9113540520
Rubix:1082756
Hersteller:9113540520


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 5,2 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 87 mm |
| Schnittlänge | 87 mm |
Produktdetails : 9113540520 Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 5,20mm
Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 5,20mm GÜHRING
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: DIN 340, Typ N. Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzeanschliff. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke normal und Kernanstieg stärker als normal. Anwendung: Besonders für tiefe Bohrungen in legierte/unlegierte Stähle und Gussarten über 800 N/mm², Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber und Grafit verwendbar. Hinweis: Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: DIN 340, Typ N. Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzeanschliff. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke normal und Kernanstieg stärker als normal. Anwendung: Besonders für tiefe Bohrungen in legierte/unlegierte Stähle und Gussarten über 800 N/mm², Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber und Grafit verwendbar. Hinweis: Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 5,2 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 87 mm |
| Schnittlänge | 87 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,96 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std