9113640800 Spiralbohrer DIN340 HSSE TiN Typ GU 8,0mm
Spiralbohrer DIN340GU HSSE 8,0mm TiN
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:10530800, 9113640800
Rubix:1951621
Hersteller:9113640800


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 8 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 109 mm |
| Schnittlänge | 109 mm |
Produktdetails : 9113640800 Spiralbohrer DIN340 HSSE TiN Typ GU 8,0mm
Spiralbohrer DIN340 HSSE TiN Typ GU 8,0mm GÜHRING
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Profilgeschliffen, weite Spannuten. Seitenspanwinkel größer als normal, mit Spezialprofil. Anwendung: Besonders für verschiedene, Kunststoffe und NE-Metalle verwendbar.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Profilgeschliffen, weite Spannuten. Seitenspanwinkel größer als normal, mit Spezialprofil. Anwendung: Besonders für verschiedene, Kunststoffe und NE-Metalle verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 8 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 109 mm |
| Schnittlänge | 109 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,36 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std