9113640510 Spiralbohrer DIN340 HSSE TiN Typ GU 5,1mm
Spiralbohrer DIN340GU HSSE 5,1mm TiN
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:10530510, 9113640510
Rubix:1951612
Hersteller:9113640510


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 5,1 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 87 mm |
| Schnittlänge | 87 mm |
Produktdetails : 9113640510 Spiralbohrer DIN340 HSSE TiN Typ GU 5,1mm
Spiralbohrer DIN340 HSSE TiN Typ GU 5,1mm GÜHRING
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Profilgeschliffen, weite Spannuten. Seitenspanwinkel größer als normal, mit Spezialprofil. Anwendung: Besonders für verschiedene, Kunststoffe und NE-Metalle verwendbar.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Profilgeschliffen, weite Spannuten. Seitenspanwinkel größer als normal, mit Spezialprofil. Anwendung: Besonders für verschiedene, Kunststoffe und NE-Metalle verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 5,1 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 87 mm |
| Schnittlänge | 87 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,47 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std