9110100720 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ W 7,20mm

Spiralbohrer DIN338W HSS 7,20mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:10100720, 9110100720
Rubix:1552155
Hersteller:10100720
EAN:4317784259941
9110100720 Spiralb. D338W HSS 7,20mm FORMAT

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung7,2 mm
Gesamtlänge109 mm
Schnittlänge69 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9110100720 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ W 7,20mm


Spiralbohrer DIN338 HSS Typ W 7,20mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, Oberfläche blank, mit präzisem Spitzenanschliff sowie weiten, geschliffenen Spannuten und engem Drall. Ohne Ausspitzung. Seitenspanwinkel größer als normal, Kerndicke normal und ohne Kernanstieg. Anwendung: Besonders für weiche und langspanende Werkstoffe, Aluminium-Legierungen (langspanend), Zink, Kupfer (langspanend), Silumin, Elektroden, Kunststoffe (weich) und Holz verwendbar.

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung7,2 mm
Gesamtlänge109 mm
Schnittlänge69 mm
Schafttypzylindrisch
Schneidstoffhss
Zolltarifcode82075060
8,12 exkl. MwSt.
/ Stück
9,66 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std