9110250950 Spiralbohrer DIN338VA HSSE 9,50 mm
Spiralbohrer DIN338VA HSSE 9,50mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:10250950, 9110250950
Rubix:1552603
Hersteller:10250950
EAN:4317784519434


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 9,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 81 mm |
| Schnittlänge | 81 mm |
Produktdetails : 9110250950 Spiralbohrer DIN338VA HSSE 9,50 mm
Spiralbohrer DIN338 HSSE Typ INOX 9,50mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Besonders stabiles Modell. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff, hoher Teilungsgenauigkeit und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Seitenspanwinkel größer als normal, Kerndicke schwächer als normal und Kernanstieg normal. Anwendung: Spezialbohrer für rost-/säure-/hitzebeständige und austenitische Stähle (INOX), Aluminium, Aluminiumlegierungen, Kupfer und Messing verwendbar.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Besonders stabiles Modell. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff, hoher Teilungsgenauigkeit und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Seitenspanwinkel größer als normal, Kerndicke schwächer als normal und Kernanstieg normal. Anwendung: Spezialbohrer für rost-/säure-/hitzebeständige und austenitische Stähle (INOX), Aluminium, Aluminiumlegierungen, Kupfer und Messing verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 9,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 81 mm |
| Schnittlänge | 81 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,93 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std