9110250120 Spiralbohrer DIN338VA HSSE 1,20 mm
Spiralbohrer DIN338VA HSSE 1,20mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:10250120, 9110250120
Rubix:1941523
Hersteller:10250120
EAN:4317784518871


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 1,2 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 16 mm |
| Schnittlänge | 16 mm |
Produktdetails : 9110250120 Spiralbohrer DIN338VA HSSE 1,20 mm
Spiralbohrer DIN338 HSSE Typ INOX 1,20mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Besonders stabiles Modell. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff, hoher Teilungsgenauigkeit und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Seitenspanwinkel größer als normal, Kerndicke schwächer als normal und Kernanstieg normal. Anwendung: Spezialbohrer für rost-/säure-/hitzebeständige und austenitische Stähle (INOX), Aluminium, Aluminiumlegierungen, Kupfer und Messing verwendbar.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Besonders stabiles Modell. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff, hoher Teilungsgenauigkeit und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Seitenspanwinkel größer als normal, Kerndicke schwächer als normal und Kernanstieg normal. Anwendung: Spezialbohrer für rost-/säure-/hitzebeständige und austenitische Stähle (INOX), Aluminium, Aluminiumlegierungen, Kupfer und Messing verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 1,2 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 16 mm |
| Schnittlänge | 16 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,97 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std