9110160680 Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ Ti 6,80mm

Spiralbohrer DIN338TI HSSE 6,80mm TiN

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:10160680, 9110160680
Rubix:1552305
Hersteller:10160680
EAN:4317784260770
9110160680 Spiralb. D338TI HSSE 6,80mm TiN FORMAT

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung6,8 mm
Gesamtlänge109 mm
Schnittlänge69 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9110160680 Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ Ti 6,80mm


Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ Ti 6,80mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Stabiles, kräftiges Modell, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Besonders für Titan- und Titanlegierungen, rost-, säure und hitzebeständige sowie austenitische Stähle, Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic® verwendbar.

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung6,8 mm
Gesamtlänge109 mm
Schnittlänge69 mm
Schafttypzylindrisch
Schneidstoffhss
Zolltarifcode82075060
9,47 exkl. MwSt.
/ Stück
11,27 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std