9110130650 Spiralbohrer DIN338 HSSE geschliffen Typ Ti 6,50mm

Spiralbohrer DIN338TI HSSE 6,5mm geschliffen

Siehe technische Informationen
Referenzen
Format:10130650, 9110130650
Rubix:1552233
Hersteller:10130650
EAN:4317784114431
9110130650 Spiralb. D338TI HSSE 6,5mm geschl. FORMA
Technische Zusammenfassung
Durchmesser der Bohrung6,5 mm
Gesamtlänge101 mm
Schnittlänge63 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9110130650 Spiralbohrer DIN338 HSSE geschliffen Typ Ti 6,50mm


Spiralbohrer DIN338 HSSE geschliffen Typ Ti 6,5mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: HSS Co5, DIN 338, Typ Ti. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff sowie Spezialanschliff. Kernanstieg normal. Seitenspanwinkel größer als normal (35°). Kerndicke stärker als normal. Anwendung: Besonderer Spezialbohrer mit extrem hoher Wärmebeständigkeit und stabilem Kern: sehr robust und damit optimal geeignet für Titan- und Titanlegierungen, für rost-/säure-/hitzebeständige und austenitische Stähle, für hochfeste/kurzspanende Stähle ab 1400 N/mm² Festigkeit sowie für Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic®.

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung6,5 mm
Gesamtlänge101 mm
Schnittlänge63 mm
Schafttypzylindrisch
Schneidstoffhss
Zolltarifcode82075060
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,48 exkl. MwSt.
/ Stück
5,33 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std