9112500080 Spiralbohrer DIN338 HSSE Typ N 0,80mm
Spiralbohrer DIN338N HSSE
Siehe technische InformationenReferenzen
Gühring:305 0.800
Rubix:1045132
Hersteller:9003050008000
EAN:4031093091176


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 0,8 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 30 mm |
| Schnittlänge | 10 mm |
Produktdetails : 9112500080 Spiralbohrer DIN338 HSSE Typ N 0,80mm
Jobberbohrer mit zyl. SchaftAusführung: Rechts schneidend, mit präzisionsgeschliffener Spitze. Normaler Spanwinkel, Kernstärke dicker als normal und normaler Kernverlauf. Anwendung: Besonders geeignet für legierte/nicht-legierte Stähle und Gussarten mit einer Festigkeit über 800 N/mm², Warm- und Kaltarbeitsstähle, Wälzlagerstähle, hochlegierte Stähle, vergütete Stähle und einsatzgehärtete Stähle.
HSCO SPIRALBOH. KURZ ,800 DIN 338RN ZYL
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 0,8 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 30 mm |
| Schnittlänge | 10 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss-co |
| Spitzenwinkel | 118 ° |
| Schaftdurchmesser | 0,8 mm |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,47 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std