9110580870 Kurzbohrer DIN1897VA HSSE 8,70mm
Kurzer Bohrer DIN1897VA HSSE 8,7mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:10580870, 9110580870
Rubix:1552943
Hersteller:10580870
EAN:4317784264136


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 8,7 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 84 mm |
| Schnittlänge | 40 mm |
Produktdetails : 9110580870 Kurzbohrer DIN1897VA HSSE 8,70mm
Kurzbohrer DIN1897 HSSE Typ INOX 8,70mm FORMAT
Kurzbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: DIN 1897. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke stärker als normal und Kernanstieg normal. Anwendung: Für den Einsatz auf Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet. Besonders für rost-/säurebeständige Stähle (INOX), Federstähle, austenitische Stähle, Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic® verwendbar. Hinweis: Auch als Satz erhältlich.
Kurzbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: DIN 1897. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke stärker als normal und Kernanstieg normal. Anwendung: Für den Einsatz auf Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet. Besonders für rost-/säurebeständige Stähle (INOX), Federstähle, austenitische Stähle, Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic® verwendbar. Hinweis: Auch als Satz erhältlich.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 8,7 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 84 mm |
| Schnittlänge | 40 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,59 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std